Guanti protettivi uvex rubipor XS Misura 8

Codice art.: 6027608
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Misure guanti da lavoro 8
Categoria di protezione Categoria I
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6027608
EAN / GTIN 4048612010075
Codice del produttore 6027608
Numero-L L01690 268
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • L’uvex rubipor XS è un guanto di sicurezza elastico e leggero con impregnazione in NBR traspirante. La combinazione tra l’impregnazione molto leggera e il supporto in cotone elasticizzato conferisce al guanto protettivo un’ottima traspirabilità, misurata e confermata da un modello di pelle presso l’Istituto Hohenstein.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Guanto protettivo
  • Nome dei prodotti: uvex rubipor XS2001
  • Tipo di prodotto: Guanti per montaggio
  • Colore (filtro): bianco/bianco
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: Impregnazione di gomma nitrilica (NBR)
  • Dimensione: 8
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Tomaia: cotone interlock/elastan