Guanti protettivi uvex phynomic pro 2 Misura 6

Codice art.: 6006406
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Misure guanti da lavoro 6
Categoria di protezione Categoria I
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6006406
EAN / GTIN 4048612063637
Codice del produttore 6006406
Numero-L L01660 109637
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • L’uvex phynomic pro 2 è un guanto di sicurezza sensibile per lavori di assemblaggio in aree leggermente umide/oleose. Il rivestimento flessibile e antiscivolo Aqua-Polymer-Pro ha ottime proprietà repellenti allo sporco e all’umidità e fornisce quindi un’ottima presa. Il guanto protettivo è anche molto impermeabile alle resine o alle paste altamente viscose ed è allo stesso tempo traspirante. Grazie alla viscosa di bambù, la fodera in bambù-poliammide-elastan offre all’utente un comfort eccezionale sulla pelle. Perché: La fibra di bambù consente un’elevata traspirabilità e un ottimo assorbimento dell’umidità. L’uvex phynomic pro 2 è privo di acceleratori e offre una compatibilità cutanea dermatologicamente confermata (proDERM), rendendo il guanto di sicurezza ideale per chi soffre di allergie e un’alternativa priva di solventi per chi utilizza guanti in PU.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Guanto protettivo
  • Nome dei prodotti: uvex phynomic pro 2
  • Tipo di prodotto: Guanti per montaggio
  • Colore (filtro): blu/grigio
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: Aqua-Polimero-Pro
  • Dimensione: 6
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Tomaia: Poliammide (PA)/elastan/viscosa di bambù