Guanti protettivi Misura 7

Codice art.: 6003507
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Misure guanti da lavoro 7
Categoria di protezione Categoria I
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6003507
EAN / GTIN 4048612087633
Codice del produttore 6003507
Numero-L L01690 83
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Certificato Oeko-Tex® Standard 100, uvex athletic lite ESD è un guanto di sicurezza particolarmente leggero e sensibile, utilizzato per lavori meccanici di precisione. Il rivestimento in microschiuma opaco a pori aperti è caratterizzato da un’ottima traspirabilità, elevata flessibilità e buona presa. È certificato secondo la norma DIN EN 16350 ed è quindi adatto all’uso in atmosfere ESD e potenzialmente esplosive. L’uvex athletic lite ESD è adatto all’uso su tutti gli schermi standard, i tablet e i telefoni cellulari, in modo da essere attrezzati per il futuro digitale.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Guanto protettivo
  • Nome dei prodotti: uvex athletic lite ESD
  • Tipo di prodotto: Guanti per montaggio
  • Colore (filtro): blu/nero
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: Rivestimento in schiuma micro NBR
  • Dimensione: 7
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Tomaia: Poliammide (PA)/Elastan/Carbonio