Guanto di protezione uvex Athletic Lite Dry 60033 misura 8

Codice art.: 6003308
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Misure guanti da lavoro 8
Categoria di protezione Categoria I
Tipo di guanto Guanti multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6003308
EAN / GTIN 4048612106426
Codice del produttore 6003308
Numero-L L01690 392
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

Il modello uvex Athletic Lite Dry guanti per montaggio in un comodo design ″slim-fit″ consente un lavoro preciso con un comfort elevato. Grazie al forma / indossabilità ergonomico e aderente, i pezzi possono essere sentiti e afferrati molto bene. Il rivestimento in microschiuma a pori aperti e finemente strutturato rende guanti molto traspirante, riducendo così l'eccessiva sudorazione. I rilievi in nitrile aggiuntivi sul palmo della mano offrono una presa particolarmente buona nelle aree di lavoro asciutte e una maggiore resistenza all'abrasione e durata, che rendono il guanto un prodotto particolarmente economico.