Mola abrasiva a tazza diamantata D×T×H (mm), 100×35×20, Modello: D64

Codice art.: 597520 D64
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Forma: 11V9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica di utensili
Materiale abrasivo diamantato
Sigla materiale abrasivo D
Grana D64
Specifiche tecniche D64C50B DIAGO W-Carbide
Forma 11V9
⌀ Disco D 100 mm
Larghezza disco T 35 mm
⌀ Foro H 20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale 2 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 10 mm
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 597520 D64
EAN / GTIN 9003176752729
Codice del produttore 675272
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Metallo duro (HM)
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole a tazza e bombate con rivestimento diamantato.
A grana fine per un’ottima qualità superficiale con buona capacità di asportazione. Specifiche tecniche: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Uso:

Universali per la rettifica di utensili su tutte le comuni rettificatrici. Per la rettifica di utensili in metallo duro e materiali a truciolo corto, privi di ferro. Particolarmente adatte per rettifica a secco, ma utilizzabili anche per rettifica a umido.