{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lavorazione | Rettifica di utensili | |
| Materiale abrasivo | diamantato | |
| Sigla materiale abrasivo | D | |
| Grana | D126 | |
| Specifiche tecniche | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
| Forma | 11V9 | |
| ⌀ Disco D | 100 mm | |
| Larghezza disco T | 35 mm | |
| ⌀ Foro H | 20 mm | |
| Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale | 2 mm | |
| Altezza rivestimento abrasivo X | 10 mm | |
| Tipo di prodotto | Mole abrasive a tazza |
| Codice articolo | 597520 D126 | |
| EAN / GTIN | 9003176753092 | |
| Codice del produttore | 675309 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |