Spazzole di pulizia speciali per sistema di cambio rapido ⌀ 50 mm, Grana: 50

Codice art.: 573511 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    8,46 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    7,05 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
375 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 50
Colore verde
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 573511 50
EAN / GTIN 9009013051727
Codice del produttore 34570183
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

Le spazzole per la pulizia speciale ad alta stabilità sono corpi abrasivi omogenei, composti da una miscela di grana ceramica dalla forma precisa e ossido di alluminio, che si caratterizzano per una durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.

Uso:

Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro possibile. Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.
Utilizzo su levigatrici diritte e mini-smerigliatrici angolari con piattello a cambio rapido n. art. 554090 - 554094 (mandrino portapezzi ⌀ 6 mm o attacco M14).