• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Platorello in plastica, gambo di ⌀ 6 mm, ⌀ Esterno: 50mm

Codice art.: 554090 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    9,55 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    7,96 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
299 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 50 mm
Attacco lato utensile Sistema di serraggio rapido filettatura esterna
Attacco lato macchina ⌀ codolo 6 mm
⌀ Gambo 6 mm
Per sistema di cambio rapido Roloc™
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 554090 50
EAN / GTIN 54046719218955
Codice del produttore 7000077929
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento di mole abrasive con sistema di serraggio rapido con filettatura esterna (Roloc™, Combidisc®).
Platorello in plastica con gambo da 6 mm fisso.
Il sistema di cambio rapido Roloc™ consente di sostituire l’utensile in sicurezza “con una rotazione” della mano in brevissimo tempo.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.

Nota:

Smerigliatrici angolari adatte vedi n. art. 079325.