EBI-E4L 500-1.0/1.4C500CF IC902 Frese a candela a 4 eliche a 38° con colli alleggeriti 3xD e passo variabile per lo smorzamento delle vibrazioni su materiali duri

Codice art.: 5669472
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5669472
EAN / GTIN 7291075357622
Codice del produttore 5669472
Numero-L L24180 2205

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Diametro della fresa (DC) 1/2″ ,Decimale Equivalente 0.5″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.249″
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Decimale Equivalente: 0.5″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1.4″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto