EC030A10-4C04R0.4 IC900 Frese in metallo duro con 4 eliche a 30°, lunghezza media

Codice art.: 5620085
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5620085
EAN / GTIN 7291075004960
Codice del produttore 5620085
Numero-L L24180 547

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 50 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.04 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto