MT LNHT 1202 18NPT IC908 Inserti per filettatura interna ed esterna NPT a profilo completo per tubi vapore, gas e acqua

Codice art.: 5669450
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5669450
EAN / GTIN 7291075376708
Codice del produttore 5669450
Numero-L L24290 76

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 12 mm, Insert Thickness Total (S1) 2.9 mm, Larghezza inserto (W1) 6.5 mm, Passo del filetto (TP) 1.411 mm, Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 12 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 2.9 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.5 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Passo del filetto (TP) 1.411 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto