• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MTE D0.82-1-C.625C-21-B Frese a candela per filettatura con stelo cilindrico in metallo duro

Codice art.: 3108493
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3108493
EAN / GTIN 7291075377620
Codice del produttore 3108493
Numero-L L24090 283

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 0.82″ ,Overall Length (OAL) 8.12″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.82″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.827″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Overall Length (OAL): 8.12″
  • Tipo di Stelo: Round

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto