MT LNHU 1403 I2.00ISO IC908 Inserti per filettatura interna ISO

Codice art.: 5669332
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5669332
EAN / GTIN 7291075376043
Codice del produttore 5669332
Numero-L L24290 57

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 14 mm, Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm, Larghezza inserto (W1) 7.9 mm, Passo del filetto (TP) 2 mm

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 14 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 2 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto