EB-E4L 12-24/36C12CFH83 IC902 Frese a candela integrali con 4 eliche a 38° con codolo maggiorato 3xD e passo variabile per lo smorzamento delle vibrazioni

Codice art.: 5668219
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5668219
EAN / GTIN 7291075345933
Codice del produttore 5668219
Numero-L L24180 2516

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 24 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 83 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 24 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
  • Overall Length (OAL) 83 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 36 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto