MTECS 03017C7 0.45ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: 5667121
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profilo della filettatura: Profilo parziale
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
Profilo della filettatura Profilo parziale
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5667121
EAN / GTIN 7291075145878
Codice del produttore 5667121
Numero-L L24210 49

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 1.65 mm, Overall Length (OAL) 39 mm, Passo del filetto (TP) 0.45 mm, Dimensione del Filetto M2.2, Dimensione Filetto M2.2, Dimensione del Filetto M2.2, Dimensione Filetto M2.2

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 1.65 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 39 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.45 mm
  • Dimensione del Filetto M2.2
  • Lunghezza utile (LU) 7 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto