MTECS 03016C6 56UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: 5606861
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606861
EAN / GTIN 7291075194210
Codice del produttore 5606861
Numero-L L24210 61

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 1.65 mm, Overall Length (OAL) 39 mm, Passo del filetto (TP) 0.454 mm, Dimensione del Filetto 2, Dimensione Filetto 2, Dimensione del Filetto 2, Dimensione Filetto 2, Filetti per pollice (TPI) 56 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 1.65 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 39 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.454 mm
  • Dimensione del Filetto 2
  • Filetti per pollice (TPI) 56 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 6.6 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto