EB-A2 050-075/20C6M60 IC903 Frese in metallo duro integrale a testa tonda per apertura cave. 2 eliche a 30°.

Codice art.: 5650356
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5650356
EAN / GTIN 7291075189711
Codice del produttore 5650356
Numero-L L24180 2332

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diametro della fresa (DC) 5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Neck Diameter (DN) 4.8 mm
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 20 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto