ECD-S2 100/90C10-72 IC08 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: 5623293
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5623293
EAN / GTIN 7291075344042
Codice del produttore 5623293
Numero-L L24180 2343

Descrizione

Descrizione:

Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4.55 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 72 mm, Lunghezza utile (LU) 20 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.55 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 72 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 20 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto