EBSI-A-4 375-437-C375 Frese a candela IC900 a 4 eliche a 30°, punte corte in metallo duro integrale

Codice art.: 5620993
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5620993
EAN / GTIN 7291075004564
Codice del produttore 5620993
Numero-L L24180 1974

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Diametro della fresa (DC) 3/8″ ,Decimale Equivalente 0.375″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.437″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.187″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Decimale Equivalente: 0.375″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.437″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Tipo di Stelo: Round

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto