ECU057E07-3W06-57 IC900 Frese corte in metallo duro con 3 eliche a 38° e taglio centrale, per incavatura. Diametri minorati.

Codice art.: 5620515
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5620515
EAN / GTIN 7291075003208
Codice del produttore 5620515
Numero-L L24180 1802

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 5.7 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 57 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 5.7 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.06 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Weldon

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto