MTECS 1010D30 19W IC908 Frese integrali in metallo duro, tipo corto,per filettatura BSP e BSF interna o esterna

Codice art.: 5607409
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profilo della filettatura: Profilo parziale
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
Profilo della filettatura Profilo parziale
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5607409
EAN / GTIN 7291075304954
Codice del produttore 5607409
Numero-L L24210 564

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Overall Length (OAL) 73 mm, Filetti per pollice (TPI) 19 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 73 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Filetti per pollice (TPI) 19 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 30 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto