MTH 45 11.5 NPT IC908 Inserti per filettatura esterna ed interna NPT, per tubazioni gas, acqua e vapore.

Codice art.: 5607191
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5607191
EAN / GTIN 7291075221169
Codice del produttore 5607191
Numero-L L24290 221

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 37 mm, Insert Thickness Total (S1) 5 mm, Larghezza inserto (W1) 11.9 mm, Passo del filetto (TP) 2.209 mm, Filetti per pollice (TPI) 11.5 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 37 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Passo del filetto (TP) 2.209 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 11.5 Threads/″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto