MTECSH 12114C34 11UN IC903 Frese sinistre in MD integrale, tipo corto e di piccolo diametro, per filettatura interna su acciai induriti

Codice art.: 5606881
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606881
EAN / GTIN 7291075221664
Codice del produttore 5606881
Numero-L L24210 69

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 11.4 mm, Overall Length (OAL) 84 mm, Passo del filetto (TP) 2.309 mm, Dimensione del Filetto 5/8, Dimensione Filetto 5/8, Dimensione del Filetto 5/8, Dimensione Filetto 5/8, Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Diametro della fresa (DC) 11.4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 84 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 2.309 mm
  • Dimensione del Filetto 5/8
  • Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 34.5 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto