MTECI 1616E50 A60 IC908 Frese integrali a profilo parziale a 60° per filettature interne ed esterne

Codice art.: 5606407
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profilo della filettatura: Profilo parziale
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
Profilo della filettatura Profilo parziale
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606407
EAN / GTIN 7291075263428
Codice del produttore 5606407
Numero-L L24210 498

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Overall Length (OAL) 101 mm, Dimensione del Filetto =>20, Dimensione Filetto =>20, Dimensione del Filetto =>20, Dimensione Filetto =>20

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Overall Length (OAL) 101 mm
  • Passo esterno 1.75-2.5 mm
  • Passo interno 2.0-3.0 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 15-10 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 13-8 Threads/″
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Dimensione del Filetto =>20
  • Lunghezza utile (LU) 50 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto