RCCT 1206MO IC328 Inserti per fresatura tondi con spoglia positiva

Codice art.: 5606302
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606302
EAN / GTIN 7291075229530
Codice del produttore 5606302
Numero-L L23970 410

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Spessore inserto (S) 4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto