FRW D050A066-05-22-16 Frese SHREDMILL per sgrossatura di profili.

Codice art.: 3103127
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3103127
EAN / GTIN 7291075185478
Codice del produttore 3103127
Numero-L L23980 847

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 66 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 66 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 66 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RCMT 1607MO
  • Overall Length (OAL) 45 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto