MTECZ 1616E33 1.5ISO IC908 Fresa in MD con refrigerazione interna, per filettatura interna.

Codice art.: 5606164
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profilo della filettatura: Profilo parziale
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
Profilo della filettatura Profilo parziale
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606164
EAN / GTIN 7291075237429
Codice del produttore 5606164
Numero-L L24210 331

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Overall Length (OAL) 101 mm, Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 33.8 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 101 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto