T290 LNMT 050204TR IC808 Inserto tangenziale con 2 taglienti

Codice art.: 5605980
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5605980
EAN / GTIN 7291075260571
Codice del produttore 5605980
Numero-L L23910 1009

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 5.75 mm, Spessore inserto (S) 5.85 mm, Larghezza inserto (W1) 2.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 5.75 mm
  • Spessore inserto (S) 5.85 mm
  • Larghezza inserto (W1) 2.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOMILL" Visualizza tutto