T290 ELN D.38-02-C.38-05 Frese a candela con inserti a fissaggio tangenziale

Codice art.: 3105150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SUMOMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105150
EAN / GTIN 7291075260526
Codice del produttore 3105150
Numero-L L23980 1770

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.197″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 3″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.197″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Head Length (LH): 0.79″
  • Master Insert Identification (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOMILL" Visualizza tutto