MTECSH 0605C14 28UN IC903 Frese sinistre in MD integrale, tipo corto e di piccolo diametro, per filettatura interna su acciai induriti

Codice art.: 5605688
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5605688
EAN / GTIN 7291075221497
Codice del produttore 5605688
Numero-L L24210 435

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 5 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.907 mm, Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 5 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.907 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 14.5 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto