MTECB 0500D10 18UN IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura UN interna.

Codice art.: 5605123
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5605123
EAN / GTIN 7291075198294
Codice del produttore 5605123
Numero-L L24210 163

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Diametro della fresa (DC) 0.445″ ,Overall Length (OAL) 4″ ,Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.445″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.03″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 15 Degrees
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Filetti per pollice (TPI): 18 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto