MTECB 0312C09 1.5ISO IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura ISO interna, con foro per il refrigerante

Codice art.: 5605102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profilo della filettatura: Profilo parziale
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
Profilo della filettatura Profilo parziale
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5605102
EAN / GTIN 7291075198201
Codice del produttore 5605102
Numero-L L24210 134

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.313″ ,Diametro della fresa (DC) 0.307″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.313″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.307″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.98″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 15 Degrees
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 1.5 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto