MTECB 16155D22 14NPT IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura NPT interna ed esterna.

Codice art.: 5605085
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5605085
EAN / GTIN 7291075198089
Codice del produttore 5605085
Numero-L L24210 568

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 15.5 mm, Overall Length (OAL) 105 mm, Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 15.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22.7 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 105 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto