MTECS 0312C94 24UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: 5604991
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5604991
EAN / GTIN 7291075196214
Codice del produttore 5604991
Numero-L L24210 279

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.26″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Filetti per pollice (TPI) 24 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Diametro della fresa (DC): 0.26″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Filetti per pollice (TPI): 24 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU): 0.94″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto