MTECS 0606C18 1.25ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: 5604724
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profilo della filettatura: Profilo parziale
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
Profilo della filettatura Profilo parziale
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5604724
EAN / GTIN 7291075145595
Codice del produttore 5604724
Numero-L L24210 540

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 1.25 mm, Dimensione del Filetto M8, Dimensione Filetto M8, Dimensione del Filetto M8, Dimensione Filetto M8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.25 mm
  • Dimensione del Filetto M8
  • Lunghezza utile (LU) 18 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto