MTEC 0250C02 32UN IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura UN interna.

Codice art.: 5604466
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5604466
EAN / GTIN 7291075168020
Codice del produttore 5604466
Numero-L L24210 235

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 0.126″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Dimensione del Filetto 8 ,Dimensione Filetto 8 ,Dimensione del Filetto 8 ,Dimensione Filetto 8 ,Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 0.126″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.27″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 15 Degrees
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Dimensione del Filetto: 8
  • Filetti per pollice (TPI): 32 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto