MTEC 1212D19 14BSPT IC908 Frese integrali a candela per filettatura BSPT interna ed esterna.

Codice art.: 5603888
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profilo della filettatura: Profilo parziale
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
Profilo della filettatura Profilo parziale
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5603888
EAN / GTIN 7291075167801
Codice del produttore 5603888
Numero-L L24210 7

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 10.88 mm, Overall Length (OAL) 84 mm, Passo del filetto (TP) 1.814 mm, Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10.88 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16.33 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 84 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Passo del filetto (TP) 1.814 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto