HCP 112-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: 5567947
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5567947
EAN / GTIN 7291075333978
Codice del produttore 5567947
Numero-L L24050 214

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 11.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 11.0, Point Angle (SIG) 139 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.52 mm
  • Diametro della fresa (DC) 11.2 mm
  • Functional Length (LF) 3.85 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 11.0
  • Spessore inserto (S) 6.6 mm
  • Point Angle (SIG) 139 Degrees
  • Point Length (PL) 2.75 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto