• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HCP 266-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: 3302274
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3302274
EAN / GTIN 7291075332933
Codice del produttore 3302274
Numero-L L24050 2409

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 26.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 26.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.58 mm
  • Diametro della fresa (DC) 26.6 mm
  • Functional Length (LF) 9.12 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 26.0
  • Spessore inserto (S) 15.07 mm
  • Point Angle (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 5.95 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto