Disco in tessuto HD-DR, ⌀ 50,8 mm, Confronto granulometrico: 80

Codice art.: 554058 80
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,91 € / 1 Articolo
  • da 50 Articolo
    1,59 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
570 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana abrasiva Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Confronto granulometrico 80
Grado di finezza molto grossa
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 50,8 mm
Denominazione originale prodotto HD-DR
Esecuzione Extra Coarse
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 554058 80
EAN / GTIN 068060671806
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile abrasivo in sicurezza ″con una rotazione″ della mano in brevissimo tempo.
Dischi abrasivi in tessuto non tessuto con grana abrasiva (CER) Cubitron aggressiva combinata con tessuto resistente.

Uso:

Per la smerigliatura di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.
Consente l’asportazione e la finitura senza sbavature con un unico utensile. Elevata stabilità dei bordi e lunga durata.
Ideale per il miglioramento delle rugosità dopo la rettifica preliminare con Cubitron™ II.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573511 e seguenti.

Download & documenti

Prodotti correlati