Sonda endoscopica, inclinabile, flessibile, ⌀ 4,5 mm, Lunghezza sonda: 1500mm

Codice art.: 492944 1500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sonda (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione telecamera 640×480 px
Grado di protezione IP IP 67
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492944 1500
EAN / GTIN 4045197893772
Codice del produttore 492944 1500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Testa della sonda (IP67) robusta e impermeabile, in acciaio legato con LED bianchi a luminosità variabile. Linea di mira 0°.
2× teste della sonda orientabili di 180°: Sonda con impugnatura e leva per l’inclinazione della testa della telecamera in due direzioni (max. 2× 180°). Non è richiesto uno specchio della sonda aggiuntivo per il controllo delle cavità dietro l'ingresso della sonda. La funzione di arresto della posizione selezionata consente di lavorare facilmente senza fatica. Sonda completa particolarmente resistente grazie alla fascia di protezione in metallo. Angolo di apertura dell’immagine 90°.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Ideale per l’ispezione di vani di difficile accesso, per es. Automotive: motore, cambio, serbatoio, carrozzeria, cruscotto, perizie. Aeronautica: propulsori, turbine, condutture. Edilizia: valutazione di materiali costruttivi, danni dovuti all’acqua, infestazioni. Costruzione di tubazioni: cordoni di saldatura, individuazione corpi estranei e perdite. Sistemi idraulici: cilindri, perdite. Riscaldamento, sanitari, climatizzazione: stufe, camini, boiler, impianti condizionatori, sistemi di eliminazione delle acque. Lotta all’infestazione: arnie, vespai, nidi di uccelli, gallerie d’insetti. Polizia, dogana: controlli di veicoli e merci.

Per:

Tutte le esecuzioni degli endoscopi n. art. 492923; 492924; 492925; 492928.

Nota:

Altri tipi di sonde (fino a 30 m) con ⌀ della testa e linee di mira differenti su richiesta.

Warning:

Uso previsto
  • Per il controllo, l’ispezione e l’esame di aree inaccessibili e non visibili.
  • Per il montaggio sull’endoscopio.
  • La testa della sonda può essere utilizzata in benzina senza piombo, olio per macchine, diesel, liquido per freni (DOT 4), olio del cambio e detergente neutro.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
  • Non piegare la sonda a un’angolatura superiore a 180°.
  • Non utilizzare la testa della sonda come gancio.
  • Piegare la sonda solo tramite rotella girevole e non direttamente sulla testa della sonda.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non usare in ambienti con gas, vapori o solventi infiammabili, come serbatoi di carburante o gas.
  • Non aprire l’alloggiamento.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.