• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Videoendoscopio con sonda flessibile, ⌀ 5,5 mm, Lunghezza sonda: 2000mm

Codice art.: 492925 2000
Sconto
823,17 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sonda (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Formato di registrazione JPEG / AVI (30 fps)
⌀ Sonda 5,5 mm
Lunghezza sonda 2.000 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Risoluzione telecamera 640×480 px
Risoluzione display 320×240 px
Profondità di campo messa a fuoco 16 – 60 mm
Temperatura di esercizio 0 °C - 50 °C
Lunghezza 207 mm
Larghezza 118 mm
Altezza 38 mm
Peso 0,558 kg
Tipo di prodotto Endoscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492925 2000
EAN / GTIN 4045197511812
Codice del produttore 492925 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio base con display LCD da 3,5 pollici. Modalità zoom (1,5×), acquisizione di immagini e registrazioni video memorizzabili su scheda memoria SD. Uscita USB e AV per la trasmissione dati. Batteria agli ioni di litio (3,7 V) integrata, ricaricabile.

Fornitura:

Valigetta per il trasporto robusta, impermeabile e antipolvere. Scheda memoria SD, alimentatore (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) n. 492958, cavo per la trasmissione dati USB, cavo AV, set di pulizia, batteria agli ioni di litio n. art. 492926.
Inclusi 1 sonda n. art. 492938 Dim. 2000 (IP67), specchio svitabile della sonda n. art. 492950 (70°; 90°; 110°) e magnete.