Comparatori per interni, Intervallo di misurazione: 60-80mm

Codice art.: 438950 60-80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 60 mm - 80 mm
Risoluzione 0,01 mm
Limite di errore 0,03 mm
Grado di protezione IP IP 65
⌀ Sfera di contatto in HM 1 mm
Larghezza scanalatura minima 1,5 mm
Profondità scanalatura massima 8 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 80 mm
Metrologia analogico
⌀ Quadrante dell’indicatore 65 mm
Tipo di prodotto Comparatori per interni.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 438950 60-80
EAN / GTIN 2050001036919
Produttore/persona responsabile Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Descrizione

Esecuzione:

1 contatto fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell’asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.