{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 30 mm - 50 mm | |
| Risoluzione | 0,01 mm | |
| Limite di errore | 0,03 mm | |
| Grado di protezione IP | IP 65 | |
| ⌀ Sfera di contatto in HM | 1 mm | |
| Larghezza scanalatura minima | 1,5 mm | |
| Profondità scanalatura massima | 7 mm | |
| Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) | 80 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| ⌀ Quadrante dell’indicatore | 65 mm | |
| Tipo di prodotto | Comparatori per interni. |
| Codice articolo | 438950 30-50 | |
| EAN / GTIN | 2050001036872 | |
| Produttore/persona responsabile | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |