Prolunga per micrometro per interni, Lunghezza: 25mm

Codice art.: 427950 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

15 mm
Lunghezza 25 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 427950 25
EAN / GTIN 4059192005719
Codice del produttore 4167030
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Le prolunghe sono blocchetti cilindrici collegati a molla sulle bussole esterne cromate opache. Le superfici di contatto appoggiano l’una all’altra con la stessa forza di misura.

Uso:

Per ampliare il campo di misura fino a massimo 2500 mm.

Per:

Testina micrometrica per interni n. 427900.