{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 100 mm - 500 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
| ⌀ Stelo | 7,5 mm | |
| ⌀ Tamburo graduato | 17,5 mm | |
| Prolunga | 25; 50; 100; 200 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 2 punte |
| Codice articolo | 427900 100-500 | |
| EAN / GTIN | 2050001038081 | |
| Codice del produttore | 4168022 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |