Piede angolare stabile, Modello: 2

Codice art.: 376730 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6843
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
l 5 mm
Lunghezza gradino b 11 mm
c 11 mm - 18 mm
e 22 mm
g 40 mm
h 24 mm
d 6,7 mm
k 16,2 mm
Tipo di prodotto Piede angolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376730 2
EAN / GTIN 4020772094027
Codice del produttore 94029
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

  • Campo di impiego più ampio grazie alla maggiore altezza di serraggio.
  • Fissaggio mediante 4 viti.

Per:

Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione n. art. 376700; 376710.