Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione con piede angolare, Modello: 0

Codice art.: 376710 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
311 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6841J
Distanza fori f 16 mm
Larghezza piede angolare K 25 mm
Altezza serraggio h fino al centro vite 12 mm
⌀ Foro d 4,5 mm
Corsa di serraggio 16 mm
Forza di tenuta P (pressione e trazione) 800 N
Altezza complessiva H 49,3 mm
Lunghezza complessiva L 140,5 mm
Vite di pressione M4×20 mm
Filettatura frontale del tenditore M10x 1 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376710 0
EAN / GTIN 4020772008376
Codice del produttore 557373
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Con trasmissione a ginocchiera. L’autobloccaggio impedisce lo sganciamento in fase di tenuta.
  • Rivetto in acciaio inossidabile, supporti ingrassati.
  • Con guida lunga dell’asta di forza.
  • Impugnatura orientabile in qualsiasi angolazione.
  • Con vite di pressione bonificata e zincata.
  • Piede angolare smontabile, anche per fissaggio a pannelli in lamiera.

Uso:

Per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali,per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Accessori speciali:

Piede angolare n. art. 376730.

Nota:

  • Dim. 0 e 3 disponibili anche in acciaio inossidabile.