{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | 508L | |
| Valore nominale scanalatura a T | 8 mm | |
| Filettatura | M6 | |
| Altezza tassello | 10 mm | |
| Larghezza a | 7,7 mm | |
| Larghezza e | 13 mm | |
| Altezza k | 6 mm | |
| Lunghezza | 26 mm | |
| Tipo di prodotto | Tassello |
| Codice articolo | 375326 8/M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515011730 | |
| Codice del produttore | 375326 8/M6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |