Tassello a T lungo, Misura nominale cave a T / Filettatura: 12/M10mm

Codice art.: 375326 12/M10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura nominale cave a T / Filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508L
Valore nominale scanalatura a T 12 mm
Filettatura M10
Altezza tassello 14 mm
Larghezza a 11,7 mm
Larghezza e 18 mm
Altezza k 7 mm
Lunghezza 36 mm
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375326 12/M10
EAN / GTIN 4069515011754
Codice del produttore 375326 12/M10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Soprattutto per macchine di precisione per non danneggiare le scanalature del piano.

Materiale:

Bonificato, nero.